はがせる万能ダクトテープ

はがせる万能ダクトテープ - エスコ

防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。

用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム幅(mm)48厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2特性防水内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70283826EA944RS-51
オープン
2,260
2,486(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする