曜日別特売

アースジェット(蚊用殺虫剤)

アースジェット(蚊用殺虫剤) - エスコ

ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。

成分1号灯油、LPG、DME、他1成分内容量(mL)450有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ内容量1本(2本)
注意
※使用上の注意:人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。・50秒以上連続噴射しないでください。・万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。・定められた使用方法・使用量を守ってください。・逆さまでスプレーしないでください。・皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具にかからないようにしてください。・アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。・変色のおそれがあるので、家具、建具、フローリングなどに直接噴射しないでください。また、ふすま、障子紙、カーテン等にはシミを残すおそれがあるので、直接噴射しないでください。・噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。・薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。・使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。・換気してください。
※保管及び取扱上の注意:直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。・缶のさびを防ぐため、水周りや湿気の多い場所に置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296295EA941B-6A
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする