エスコ
[カム式]荷締ストラップ
スチールバックル。
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(kg)
166
動作温度(℃)
-40~100
内容量
1本
注意
※画像はEA982CS-15です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296399
EA982CS-11
166
2
25
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296408
EA982CS-12
166
3
25
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296417
EA982CS-13
166
4
25
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296426
EA982CS-14
166
5
25
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296435
EA982CS-15
166
6
25
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください