曜日別特売

[カム式]荷締ストラップ

[カム式]荷締ストラップ - エスコ[カム式]荷締ストラップ - エスコ[カム式]荷締ストラップ - エスコ[カム式]荷締ストラップ - エスコ[カム式]荷締ストラップ - エスコ[カム式]荷締ストラップ - エスコ[カム式]荷締ストラップ - エスコ[カム式]荷締ストラップ - エスコ

スチールバックル。

材質(ベルト)ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)533動作温度(℃)-40~100内容量1本
注意
※画像はEA982CS-25です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296444EA982CS-21533235
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
70296460EA982CS-22533335
オープン
2,670
2,937(税込)
翌日出荷
返品不可
70296469EA982CS-23533435
オープン
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
70296478EA982CS-24533535
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
70296487EA982CS-25533635
オープン
5,170
5,687(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする