曜日別特売

グラスファイバーテープ(補修用)

グラスファイバーテープ(補修用) - エスコグラスファイバーテープ(補修用) - エスコグラスファイバーテープ(補修用) - エスコグラスファイバーテープ(補修用) - エスコ

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。

用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に材質グラスファイバー幅(mm)50厚さ(mm)0.23質量(g)30長さ(m)5内容量1巻
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。・高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。・本品をカットする場合、はさみ等を使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290939EA944RK-1A
オープン
440
484(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする