曜日別特売

ウレタンコーク

ウレタンコーク - エスコウレタンコーク - エスコ

塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。

用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地材質ポリウレタン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)320危険物の類別非危険物硬化時間6時間(23℃)内容量1本
注意
※上水道給水塩ビ管には使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296268EA930AL-5
オープン
975
1,073(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする