曜日別特売

[両開き型]書庫

[両開き型]書庫 - エスコ[両開き型]書庫 - エスコ[両開き型]書庫 - エスコ[両開き型]書庫 - エスコ[両開き型]書庫 - エスコ[両開き型]書庫 - エスコ

棚板2枚、プッシュ錠、ラッチ付。商品は完成品です。

ホワイト材質(本体)スチールグリーンマーク認定内容量1台
注意
※非常解錠キー別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg/段)
内寸法(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290589EA954DH-832.943865(W)×366(D)×983(H)900×400×1030
オープン
81,400
89,540(税込)
翌日出荷
返品不可
70290598EA954DJ-834.550865(W)×416(D)×983(H)900×450×1030
オープン
82,500
90,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする