エスコ
[キャスター付]コーナーワゴン
商品は完成品です。
材質
天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
色
ホワイト
車輪径(Φmm)
40
耐荷重(kg)
50
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質(キャスター)
ナイロン
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※画像はEA954HE-213です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290747
EA954HE-211
7.6
350×450×700
オープン
¥
59,500
¥
65,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
70290756
EA954HE-212
9.2
450×450×700
オープン
¥
60,800
¥
66,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください