エスコ
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
テーパーシャンク。
材質
HSS(ハイス)
羽枚数
3
先端
90°
被削材
対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大外径(mm)
シャンク(MT No.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70291009
EA827FH-120
100
20.5
MK2
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌日出荷
返品不可
70290975
EA827FH-115
85
15
MK1
オープン
取扱い終了
返品不可
70290984
EA827FH-117
85
16.5
MK1
オープン
取扱い終了
返品不可
70291000
EA827FH-119
100
19
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291018
EA827FH-123
106
23
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291027
EA827FH-125
106
25
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291036
EA827FH-126
106
26
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291045
EA827FH-128
112
28
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291054
EA827FH-130
112
30
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291070
EA827FH-131
112
31
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291079
EA827FH-134
118
34
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291088
EA827FH-137
118
37
MK2
オープン
取扱い終了
返品不可
70291097
EA827FH-140
140
40
MK3
オープン
取扱い終了
返品不可
70291106
EA827FH-150
150
50
MK3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください