エスコ
[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)
曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
材質
ポリカーボネート
板厚(mm)
0.7
質量(g/枚)
912
サイズ(mm)
1220×655
曲り角度
約110度
内容量
1束(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296968
EA952CC-13
クリア
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296977
EA952CC-14
ブロンズ
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください