エスコ
[ポリカーボネート]波板
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
約580/枚
板厚(mm)
約0.5
耐熱温度(℃)
134~140まで
サイズ(mm)
1220×655
内容量
1枚(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297038
EA952CA-111
クリア
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
70297047
EA952CA-113
ブロンズ
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください