曜日別特売

クリスタルガラス系成分コーティング剤(超強力)

クリスタルガラス系成分コーティング剤(超強力) - エスコ

セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。

仕様プロ施工:普通自動車3台分成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール種類水性液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性施工量クイック施工:普通自動車5台分内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297354EA922AB-77
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする