エスコ
エアーコンプレッサー(オイルレス)
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
空気取出口
カプラ1個(クイックジョイント)
質量(kg)
22
電源
AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)
0.78
吐出し空気量(L/min)
60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)
10
サイズ(mm)
355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出し空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
空気タンク容量(L)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285375
EA116HG-1
60(50Hz)、70(60Hz)
0.78
10
70
オープン
¥
73,500
¥
80,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください