エスコ
2.0t 牽引ロープ
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質
ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール
質量(kg)
1
長さ(m)
最大伸張時:4
破断荷重(t)
約3.3
寸法(m)
収縮時:2
能力(t)
2
適応
軽自動車~普通乗用車・ミニバン
開口幅(mm)
フック:約25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289950
EA982BT-15A
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください