曜日別特売

[ESD]パーツキャビネット

[ESD]パーツキャビネット - エスコ[ESD]パーツキャビネット - エスコ[ESD]パーツキャビネット - エスコ[ESD]パーツキャビネット - エスコ[ESD]パーツキャビネット - エスコ

仕切板30枚付。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。引出し3列10段。ネームタグ付。引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません。ESD仕様:ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。鍵付。

質量(kg)22.71高さ(mm)970材質(本体)スチール奥行(mm)313間口(mm)533引出し数30引出し寸法(mm)外寸:150×248×83引出し内寸法(mm)145×243×78(H)材質(引出し)導電性PP(ポリプロピレン)内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290774EA957FA-5
オープン
78,100
85,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする