曜日別特売

エアーチゼルセット

エアーチゼルセット - エスコエアーチゼルセット - エスコ

リベット抜き作業に使用します。

仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285655EA159KA-103
オープン
2,560
2,816(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする