曜日別特売

エアーチゼルセット

エアーチゼルセット - エスコエアーチゼルセット - エスコ

スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。

仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285637EA159KA-101
オープン
2,360
2,596(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする