エスコ
エアーチゼルセット
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様
マフラーカッター
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
12.7
全長(mm)
168
質量(g)
218
刃幅(mm)
16(3)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285680
EA159KA-105
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください