LEDセンサーライト(ソーラー式)

LEDセンサーライト(ソーラー式) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式) - エスコ

光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。

材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289189EA864CB-198
オープン
4,940
5,434(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする