LEDセンサーライト(電池式)

LEDセンサーライト(電池式) - エスコLEDセンサーライト(電池式) - エスコLEDセンサーライト(電池式) - エスコLEDセンサーライト(電池式) - エスコLEDセンサーライト(電池式) - エスコLEDセンサーライト(電池式) - エスコLEDセンサーライト(電池式) - エスコLEDセンサーライト(電池式) - エスコ

付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。

質量(g)410(電池除く)使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)900保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(交換不可)電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)検知方式赤外線受動式設置場所可能:屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)検知エリア(m)約160° 約10角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289164EA864CB-31A
オープン
8,660
9,526(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする