エアーサンダー(マジック式)

エアーサンダー(マジック式) - エスコエアーサンダー(マジック式) - エスコエアーサンダー(マジック式) - エスコエアーサンダー(マジック式) - エスコエアーサンダー(マジック式) - エスコ

替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。

全長(mm)280コンプレッサー(kW)2.2吸入口サイズRc(PT)1/4”仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80パッドサイズ(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
パッドサイズ(Φmm)
空気消費量(L/min)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285454EA162PD-1100001504450.63
オープン
22,400
24,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする