エスコ
グリースポンプ用フレキシブルホース
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質
カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290144
EA991CD-321
300
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
70290160
EA991CD-322
450
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください