エスコ
グリースポンプ
日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)
500
吐出量(g/ストローク)
1.0
適合グリース
カートリッジグリース(400) 手詰めグリース
ノズルねじ径
M10×1
筒長(mm)
273
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290038
EA991CD-11
500
150
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
70290047
EA991CD-12
500
300
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください