曜日別特売

グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)

グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) - エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) - エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) - エスコ

スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。

仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290205EA991CD-336
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする