曜日別特売

グリースポンプ

グリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコ

NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。

容量(mL)500吐出量(cm3/ストローク)1.2適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリースノズルねじ径M10×1軸径(Φmm)ピストン:8質量(kg)1.25ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5サイズ(mm)395×120×66危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290029EA991CA-150040
オープン
5,440
5,984(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする