グリースポンプ

グリースポンプ - エスコ

1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。

容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)285適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290074EA991CD-31
オープン
4,080
4,488(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする