エスコ
グリースポンプ用フレキシブルホース
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
材質
カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290169
EA991CD-326
300
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
70290178
EA991CD-327
450
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください