グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

グリースポンプ用カプラー(スイベル付) - エスコ

360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。

仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290135EA991CD-311
オープン
2,140
2,354(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする