曜日別特売

グリースポンプ

グリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコ

自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。

容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリースノズルねじ径M10×1筒長(mm)273危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290056EA991CD-21500150
オープン
3,010
3,311(税込)
翌日出荷
返品不可
70290065EA991CD-22500300
オープン
3,380
3,718(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする