グリースガン(フレキシブルホース付)

グリースガン(フレキシブルホース付) - エスコグリースガン(フレキシブルホース付) - エスコグリースガン(フレキシブルホース付) - エスコグリースガン(フレキシブルホース付) - エスコグリースガン(フレキシブルホース付) - エスコグリースガン(フレキシブルホース付) - エスコグリースガン(フレキシブルホース付) - エスコグリースガン(フレキシブルホース付) - エスコ

極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。

容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290099EA991CD-111
オープン
6,110
6,721(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする