グリースポンプ(フレキシブルホース付)

グリースポンプ(フレキシブルホース付) - エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付) - エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付) - エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付) - エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付) - エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付) - エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付) - エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付) - エスコ

片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。

容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290090EA991CD-101
オープン
4,300
4,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする