グリースポンプ用ロックカプラー

グリースポンプ用ロックカプラー - エスコグリースポンプ用ロックカプラー - エスコグリースポンプ用ロックカプラー - エスコグリースポンプ用ロックカプラー - エスコ

レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。

全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290117EA991CD-302
オープン
6,020
6,622(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする