エスコ
グリースガン用フレキシブルホース
DIN 1283に準拠。
材質
外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)
外径(Φmm)
11
破壊圧力(MPa)
90
二面幅(mm)
15
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
破壊圧力(MPa)
接続ねじサイズ
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296496
EA991C-521
90
M10×1.0
300
76
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296505
EA991C-522
90
G1/8”
300
66
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296514
EA991C-531
90
M10×1.0
500
84
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296530
EA991C-532
90
G1/8”
500
85
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296539
EA991C-541
90
M10×1.0
1000
126
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください