エスコ
グリースポンプ用ニップル(スイベル式)
360°スイベル式。
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
33
質量(g)
90
使用圧力
400bar
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
13
ねじサイズ
メス側:R1/8" オス側:R1/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290020
EA991C-561
オープン
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください