曜日別特売

[ステンレス製]伸縮式物干し竿

[ステンレス製]伸縮式物干し竿 - エスコ[ステンレス製]伸縮式物干し竿 - エスコ[ステンレス製]伸縮式物干し竿 - エスコ[ステンレス製]伸縮式物干し竿 - エスコ[ステンレス製]伸縮式物干し竿 - エスコ[ステンレス製]伸縮式物干し竿 - エスコ

室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。

材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296347EA951FB-56A800171,400~2,500
オープン
2,830
3,113(税込)
翌日出荷
返品不可
70296356EA951FB-57A900141,650~3,000
オープン
3,170
3,487(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする