エスコ
[ステンレス製]伸縮式物干し竿
EA951FD-46用ポール。
材質
SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ
質量(g)
455
耐荷重(kg)
10
パイプ径(Φmm)
内筒:19、外筒:22
サイズ(mm)
950~1800
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296365
EA951FD-47
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください