エスコ
アングル
材質
スチール(ユニクロメッキ)
全長(mm)
1800
内容量
1本(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285689
EA439AA-181
30×30
3.2
(エスコ寸法図参照) t:3.2、A:30、B:30、D:40、D2:8.3、E:穴なし、L:1800
8.3×40
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
70285698
EA439AA-182
40×40
3.2
(エスコ寸法図参照) t:3.2、A:40、B:40、D:40、D2:11、E:4.5、L:1800
11×40
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
70285707
EA439AA-183
50×50
4.5
(エスコ寸法図参照) t:4.5、A:50、B:50、D:40、D2:13、E:穴なし、L:1800
13×40
オープン
¥
34,700
¥
38,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください