エスコ
[トレー型]キャビネット
浅型引出し×10、深型引出し×2。鍵2本付(左列のみロック可)。高さ調整アジャスター付。インデックスカード付。
仕様
A4縦2列6段
材質
スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)
18.8
色
ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×400×690~740
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:256×335×78、深型:256×335×163.5
引出し耐荷重(kg)
浅型:4 深型:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289898
EA957FC-44
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください