曜日別特売

[トレー型]キャビネット

[トレー型]キャビネット - エスコ

浅型引出し×9、縦仕切板×2。左側は引き出し、右側はファイル立てとして使えます。A4およびレターサイズの書類に適合します。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。インデックスカード付。

仕様A4縦1列9段+ラック材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)12.68ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36引出し耐荷重(kg)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289925EA957FC-47
オープン
23,400
25,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする