曜日別特売

[トレー型]キャビネット

[トレー型]キャビネット - エスコ

浅型引出し×1、深型引出し×4。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。

仕様A4縦1列5段材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)7.73ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×400×440引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×36、深型:256×335×78引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289880EA957FC-42
オープン
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする