[トレー型]キャビネット

[トレー型]キャビネット - エスコ[トレー型]キャビネット - エスコ[トレー型]キャビネット - エスコ[トレー型]キャビネット - エスコ[トレー型]キャビネット - エスコ[トレー型]キャビネット - エスコ[トレー型]キャビネット - エスコ[トレー型]キャビネット - エスコ

付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。

付属品カラー分類タイトルシール材質引出し段板:ポリプロピレン幅(mm)277高さ(mm)622材質(本体)スチール種類引出し奥行(mm)336仕上本体:粉体焼付塗装材質(引出し)透明スチロール樹脂グリーンマーク認定内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
段数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290634EA954FD-366.4A4(深型)6段233×307×802.5
オープン
27,000
29,700(税込)
翌日出荷
返品不可
70290650EA954FD-376.9A4(浅型×6段、深型×3段)9段浅型:233×307×36、深型:233×307×80浅型:1、深型:2.5
オープン
27,300
30,030(税込)
翌日出荷
返品不可
70290659EA954FD-387.4A4(浅型)12段233×307×361
オープン
27,200
29,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする