エスコ
[トレー型]キャビネット
小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。浅型引出し×18。インデックスカード付。
仕様
A4縦2列9段
材質
スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)
14.8
色
ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×400×440
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×335×36
引出し耐荷重(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289907
EA957FC-45
オープン
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください