曜日別特売

クロスの型どりキット

クロスの型どりキット - エスコ

セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。

用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物内容量1セット
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297406EA934KB-78
オープン
975
1,073(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする