エスコ
[ノートパソコン用]インナーケース
スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
材質
外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289295
EA927AN-31
170
330×25×240
PC収納:11.6インチワイド用
310×23×220
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289304
EA927AN-32
190
360×25×260
PC収納:13.3インチワイド用
330×23×230
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌日出荷
返品不可
70289320
EA927AN-33
240
420×25×290
PC収納:15.6インチワイド用
380×24×265
オープン
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください