エスコ
3分接着セメント
門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
色
グレー
使用温度範囲(℃)
施工時:5~40 硬化後:80以下
硬化時間(分)
約3
内容量(kg)
1.5
危険物の類別
非危険物
施工面積
200×150mm(45mm厚)
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297275
EA934KB-6A
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください