エスコ
TVリモコン
シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン。コンパクトで握りやすいフォルム。ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。電池交換時に再設定が不要なバックアップ機能搭載。
色
ブラック
質量(g)
約71(乾電池除く)
電源
単4電池×2本(別売)
サイズ(mm)
50(W)×20(D)×180(H)
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285050
EA763AA-210B
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください