エスコ
LED安全ベスト
穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。
材質
反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン
質量(g)
240(電池含む)
テープ幅(mm)
反射:50
電源
単3電池×2本(付属)
ウエスト(cm)
フリー(130まで)
着丈(cm)
60
光源
高輝度赤色LED球×16個
電池寿命(時間)
マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297248
EA983R-551
メッシュ:紺
反射:白
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
70297257
EA983R-552
メッシュ:紺
反射:黄
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
70297266
EA983R-553
メッシュ:黄
反射:黄
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください