曜日別特売

25,000rpm エアーグラインダーキット

25,000rpm エアーグラインダーキット - エスコ25,000rpm エアーグラインダーキット - エスコ25,000rpm エアーグラインダーキット - エスコ

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。

用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285436EA159DB-1
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする