曜日別特売

クルーネックシャツ(冷感・消臭)

クルーネックシャツ(冷感・消臭) - エスコクルーネックシャツ(冷感・消臭) - エスコクルーネックシャツ(冷感・消臭) - エスコクルーネックシャツ(冷感・消臭) - エスコ

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭ミシン糸を使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。

材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%ブラック内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297020EA915EM-202AM88~96165~175
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
70297029EA915EM-204ALL104~112175~185
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする