曜日別特売

エアーツールホルダー(ロック付)

エアーツールホルダー(ロック付) - エスコエアーツールホルダー(ロック付) - エスコエアーツールホルダー(ロック付) - エスコエアーツールホルダー(ロック付) - エスコ

最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。

材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289846EA951FX-84
オープン
7,250
7,975(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする